シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12212009 品番 OC257027NR
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア
くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×3(E17) 材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付 質量(kg)2.5 モカブラウン色古味 高さ(mm)207 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)522 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)23 明るさ白熱灯器具60W×3灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1510 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする