シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12212027 品番 OC257025BR
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア
くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います

種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×8(E17) 材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付 質量(kg)6.2 モカブラウン色古味 高さ(mm)242 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)41.6 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)877 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)63 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3070 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜8
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする