種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×6(E17)
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
質量(kg)4.6
色モカブラウン色古味
高さ(mm)250
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)31.2
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)708
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)47
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2300
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数〜6