種別器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)
材質グローブ:ガラス(ケシ)
質量(kg)4
色真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)270
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)25.2
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)490
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)27
明るさ白熱灯100W×3灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2000
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可