曜日別特売
OC006917BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212140

OC006917BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212140
OC006917BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212140

シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)7.4
消費電力(W)50.4
定格光束(Lm)3870
内容量1台注文コード12212140品番OC006917BR
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

装飾を抑えたクラシカルなデザイン
静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります

種別器具:LED電球一般形8.4W×6(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)7.4真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)287材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)50.4ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)720光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)54演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3870調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~8
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする