シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12212149 品番 OC006918BR
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

装飾を抑えたクラシカルなデザイン
静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります

種別器具:LED電球一般形8.4W×8(E26) 材質グローブ:ガラス(ケシ) 質量(kg)9.6 真鍮ブロンズメッキ 高さ(mm)287 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)67.2 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)790 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)72 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)5160 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜12
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする