シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12212334 品番 OC079264BR
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様電動昇降機装置:対応型 種別器具:LED電球一般形8.4W×3(E26) 材質グローブ:ガラス(ケシ) 質量(kg)4.7 真鍮ブロンズメッキ 高さ(mm)736 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)25.2 全高(mm)946〜2000 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)27 明るさ白熱灯器具100W×3灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2000 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする