イチネンTASCO
イチネンTASCOの 圧力・流量測定
イチネンTASCOの 圧力計
イチネンTASCOの 真空計
タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
本体のみ
注文コード
12217461
品番
TA150SCC
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
付属品
変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル
セット内容
本体のみ
質量(kg)
4.1
電源(V)
100(50/60Hz)
排気速度(L/min)
40(1.4CFM)
方式
ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×260×170
モーター(W)
70
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
オイル量(mL)
封入量:約140
到達真空度(Pa)
5.0(38ミクロン)
ポート径(インチ)
吸入ポート(フレア):5/16