曜日別特売
TA150SCC-B タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO 12217470

TA150SCC-B タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO 12217470
TA150SCC-B タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO 12217470

タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容本体+ケース(TA150CS-21)注文コード12217470品番TA150SCC-B
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ

付属品変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイルセット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)4.1電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170モーター(W)70モーター回転数(min-1[r.p.m])3200オイル量(mL)封入量:約140到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)ポート径(インチ)吸入ポート(フレア):5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする