ODELIC(オーデリック)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
85
622
1240
85
消費電力(W)
7.2
7.2
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12222536
品番
OB555065R
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ
スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
仕様
対面キッチン:対応型
種別
器具:直管形LED7.2W(G13)
長さ(mm)
882
幅(mm)
85
質量(kg)
2.1
取付
棚下面取付専用
高さ(mm)
50
材質(本体)
ステンレス(ヘアライン)
消費電力(W)
7.2
スイッチ
点灯→消灯
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
998
調光の可否
調光:不可、調光器:不可