キッチンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12222588 品番 OB255188R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン

仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消) 種別器具:LED一体型 長さ(mm)302 幅(mm)102 質量(kg)0.6 オフホワイト 高さ(mm)34 材質(本体)樹脂 消費電力(W)8.4 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさFL15W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)630 取付面位置棚下面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする