グレアカットキッチンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12222780 品番 OB555105R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

直接光が視野に入ることを防ぎます

仕様対面キッチン:対応型 種別器具:直管形LED7.2W(G13) 長さ(mm)617 幅(mm)65 質量(kg)0.9 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 コンセント付(1200Wまで) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)880 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする