コンセント付キッチンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12222834 品番OB555104R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
種別器具:直管形LED14W(G13) 幅(mm)1239 寸法(mm)出:90 質量(kg)1.7 オフホワイト 高さ(mm)65 材質(本体)樹脂 消費電力(W)14 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 コンセント付(1200Wまで) 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1770 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする