ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12226630
品番
OG254309NCR
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
清楚な印象のケシガラスタイプ
種別
器具:LED電球クリアミニクリプトン形6.5W(E17)
寸法(mm)
出:265
質量(kg)
1.3
色
マットブラック
取付
化粧ネジ式
材質(本体)
ステンレス
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
構造
防雨型
センサー
対応型(別売)
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ガラス(ケシ)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
722
注意
※手造り品のため、写真と多少異なる場合があります