ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格光束(Lm)356 注文コード12226797 品番OG041659LC1
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格光束など3種類から選べます 他の種類を見る

伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり
趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グロ-ブ:面取りガラス(透明) 幅(mm)206 寸法(mm)出:216 質量(kg)1.6 取付化粧ネジ式 高さ(mm)423 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.7 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする