種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□125
寸法(mm)出:155
質量(kg)0.7
色オフホワイト
取付ねじ込式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)556