ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12228048 品番 OG254865NCR
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト
戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)143 寸法(mm)出:98 質量(kg)0.5 高さ(mm)144 材質(本体)アクリル 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)22.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする