曜日別特売
OG254867NCR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12228100

OG254867NCR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12228100
OG254867NCR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12228100

ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)7.1
光源色昼白色
マットシルバー
内容量1台注文コード12228100品番OG254867NCR
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト
戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)143寸法(mm)出:98質量(kg)0.5マットシルバー高さ(mm)144材質(本体)アクリル電圧(V)100消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)22.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする