ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12228136 品番 OG254379R
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです
コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□103 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.7 材質(本体)ステンレス 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 構造防雨型 センサーなし ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)23.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)157 配光タイプ上下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする