ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12228145
品番
OG254380R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです
コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
□103
寸法(mm)
出:141
質量(kg)
0.7
色
黒
材質(本体)
ステンレス
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
20.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
136
配光タイプ
上下