種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
寸法(mm)出:126
質量(kg)1.7
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)、連動可能
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
幅(Φmm)275
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)193
取付面位置壁・天井面