ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12228285 品番 OG041639NCR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 寸法(mm)出:135 質量(kg)1.7 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 構造防雨型 センサー対応型(別売)、連動可能 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)275 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)26.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)175 取付面位置壁・天井面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする