ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12229116
品番
OG254307R
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□255
寸法(mm)
出:75
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
9.8
構造
防雨・防湿型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
FCL30W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1210
取付面位置
壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)
90迄
注意
※温泉地使用不可