種別器具:LED電球フラット形6W×2(GX53-1)
寸法(mm)出:136
質量(kg)1.1
色オフホワイト
取付壁・天井・傾斜面
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込式
電圧(V)100
消費電力(W)12
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
色温度(K)3500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
光源寿命40000時間
取付方向縦・横向き
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1290
傾斜天井取付角度(°)90迄