種別器具:LED電球フラット形5W×2(GX53-1)
寸法(mm)出:136
質量(kg)1
色オフホワイト
取付壁・天井・傾斜面
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込式
電圧(V)100
消費電力(W)10
構造防雨・防湿型
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.6
光源寿命40000時間
取付方向縦・横向き
皮相電力(VA)(100V)11
明るさFL15W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)766
傾斜天井取付角度(°)90迄