ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード12229527 品番OG254894ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は光源色など5種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED電球フラット形5W×2(GX53-1) 寸法(mm)出:136 質量(kg)1 オフホワイト 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 消費電力(W)10 構造防雨・防湿型 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.2 光源寿命40000時間 取付方向縦・横向き 皮相電力(VA)(100V)11 明るさFL15W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)802 傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする