ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12229606 品番 OG264004LR
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.4 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)120 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)384 傾斜天井取付角度(°)90迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする