OG264004NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12229615

OG264004NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12229615
OG264004NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12229615

ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
内容量1台注文コード12229615品番OG264004NR
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:120質量(kg)0.4取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)120材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)400傾斜天井取付角度(°)90迄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする