リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの オーブンウェア
アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHキャセロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12235426
品番
ND-8300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、ナイロン樹脂 ガラス蓋:全面物理強化
色
ブラウン
質量(g)
約1120
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
約35×21.2×9