リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの オーブンウェア
モデルナ IHガラス蓋付 キャセロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12236038
品番
ND-9459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内面はダイキンのシルクウェアEKを使用、金属ヘラ耐摩耗性試験30万回クリアー。汚れに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単。オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 ハンドル:フェノール樹脂 ガラス蓋:全面物理強化ガラス 縁リング:ステンレス鋼 ツマミ:フェノール樹脂 ツマミの座板:ナイロン
色
レッド
質量(g)
約980
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
約33×21×13.5