メイン画像

- マイデリカ キーパー 東洋佐々木ガラス 12237788 - マイデリカ キーパー 東洋佐々木ガラス 12237788

マイデリカ キーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12237788 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質本体/ソーダライムガラス、フタ/ポリエチレン樹脂 オリーブグリーン 高さ(mm)61 口径(Φmm)101 最大径(Φmm)114 耐熱温度(℃)フタ:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする