メイン画像
東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
キッチンデリ キーパー M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12237806
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
本体/ソーダライムガラス、フタ本体/ポリプロピレン樹脂、バルブ/シリコーンゴム、パッキン/シリコーンゴム
色
オレンジ
容量(mL)
実容量/530 満量/685
高さ(mm)
110
口径(Φmm)
101
最大径(Φmm)
106
耐熱温度(℃)
フタ本体/100、バルブ/200、パッキン/200