NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12237980
品番
6908LLUCM/5K
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
その他
【軸受すき間】CM
幅(mm)
12
シール
LLU(両側接触形ゴムシール)
外径D(Φmm)
62
内径d(Φmm)
40
グリス種類
5K(マルテンプSRL)
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方