※着用例(モデル173cm/サイズXL)

- モノタロウ Tシャツ 2025 モノタロウ. 12238190 - モノタロウ Tシャツ 2025 モノタロウ. 12238190 - モノタロウ Tシャツ 2025 モノタロウ. 12238190

モノタロウ Tシャツ 2025

(231件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12238190 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

今年も出ました、モノタロウTシャツ。
25周年の限定モデルも登場です!
なくなり次第終了ですので、お早めに!

ブラック サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)20 身幅(cm)51 身丈(cm)68
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
モノタロウTシャツ2025 現場にヒーロー現る! 今夏の主役はアメコミグラフティのモノタロウTシャツに決まり! 値下げしました! 599円 税込み659円
モノタロウTシャツ2025 現場にヒーロー現る! 今夏の主役はアメコミグラフティのモノタロウTシャツに決まり! 699円 税込み759円
創業25周年限定カラー ダークブラウンと、ダスティブルーの2色。ほど良い厚みのオーバーサイズモデル 799円 税込み879円
定番モデル全6色カラー ブラック ホワイト 杢グレー ネイビー パープル レッド
創業25周年 限定カラー 品質とタフネスさを両立したほど良い厚みのオーバーサイズモデルです!これまでのモノTにはなかったニュアンスカラー2色が新登場 ダークブラウン ダスティブルー
キッズも現場の味方!親子で楽しむ モノタロウTシャツ 今年はキッズサイズ限定 新色デイジー登場 ホワイト デイジー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 231
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
作業時
建設業・工事業

夏の暑いときはよく着用していました。ごく普通のTシャツですが安いので重宝しています

2025-09-10
用途:
普段着
その他業種

会社でよくモノタロウのダンボールを目にする機会があり、いつもカワイイなぁと癒されてました。
この度25thのパッケージを見るようになり何気にXを検索したところ初めてTシャツの存在を知りました。
白と黒が欲しかったのですが完売。本当にギリギリ何とかグレーをGETすることが出来ました。
サイズもMしか残ってませんでしたが、男女兼用で大きめで生地もしっかりしています。こんなカワイイデザインでこの値段は絶対に買いです!
これからは毎年買おうと心に決めました。
あと、個人的リクエストなのですが...ダンボール色のTシャツに赤のモノタロウVerを是非作って欲しいです(モノタロウのダンボールとお揃い♪)

3人が参考にしています
2025-11-30
用途:
下着代わり

毎日、着てます。
裏向けに着ると、ゴワゴワが痒くなくて快適です。

2025-07-15
用途:
作業着の下に肌着として

オーバーサイズモデルを購入。
通常のモノタロウTシャツより丈が長いので、洗濯を繰り返し縮んでもOKかと。
(通常のものは、何回か洗濯をして縮んだらいつも着る前に伸ばしている)
厚めの生地は好みの分かれるところかもしれませんが、私はこちらのほうが好み。

1人が参考にしています
2025-10-22
用途:
インナー用
その他業種

毎年購入しております。
生地が良いのでしょうか? 4〜5年持ちます。

2025-10-11
用途:
部屋着・屋外作業時に
教育・研究機関

デザインがファッショナブルでないのは覚悟していたので問題ないのですが、少し丈が短すぎます。
特に洗濯後はそれを感じます。もう7〜8センチ丈があれば文句なしですが、無理でもせめて5センチくらいは長くして欲しいです。

2025-10-08
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウT毎年どんなデザインで来るか楽しみです、お値段もお手頃で助かります!

対象商品:
12238305
2025-10-12
用途:
普段着
建設業・工事業

普段に着るTシャツとしてます。モノタロウ君が可愛いですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする