エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エムテートリマツの こし袋・こし布
MT18-8万能漉しカゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12238786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
フライヤーから簡単油こし!油缶に載せるだけ、24メッシュの細かい目でカスを一発除去。
漉しフィルターを敷けば更に油長持ち。
用途
内径260mm・270mmのタンクにピッタリのサイズです。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
外寸300【アミ部分】外径240×高さ75
質量(g)
180
網目
(メッシュ)24