CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ディスク研磨材
CAPTAIN STAGの ホイールタイプ・研磨輪
防水・防寒グローブ デニム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12239215
品番
UX-1191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
表生地:綿・ポリエステルレーヨン、裏生地:ポリエステル、インナーポリエステル100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
寸法(mm)
全長235×手囲い230×中指の長さ76mm
サイズ
S
注意
※サイズ 許容誤差±5%