CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ディスク研磨材
CAPTAIN STAGの ホイールタイプ・研磨輪
防風・撥水ストレッチグローブ ライム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
12239258
品番
UX-1058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
表生地:ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート)、インナー:ポリエステル、手のひら:合成皮革
寸法(mm)
全長245×手囲い230×中指の長さ85mm
サイズ
M
質量(g)
60
注意
※サイズ 許容誤差±5%