パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
パール金属の アルミトレー・グリルマット
量HAKARI ステンレス製計量ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12239529
品番
D-6574
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(クロム14%)
容量(mL)
700
質量(g)
157
寸法(cm)
13
全長A×幅B×高さC(mm)
230×150×65