パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ビタースイート 蓋付タンブラー300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12239651
品番
HC-560
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(外面上部:アクリル樹脂塗装、外面下部:ポリエステル粉体塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
色
ブラウン
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
120
質量(g)
198