パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の ゴムまな板
Grip スライドまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
12240981
品番
CC-1193
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)
色
ピンク
質量(g)
298
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(グリップ・すべり止め含む)210×415×10