パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の ゴムまな板
ふわっと軽いガード付きまな板 M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12240990
品番
CC-1584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)
サイズ
M
質量(g)
317
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×210×15