パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の ゴムまな板
Licute Aerial まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレーストーン
注文コード
12240999
品番
CC-1402
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ポリプロピレン 縁部:エラストマー その他の材料:芯材/紙
色
グレーストーン
質量(g)
310
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×325×9