パール金属
ホームレーベル 全真空ステンレスランチジャーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
1500用
1000用
1500用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12241358
品番
HB-5914
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
表地・裏地・ベルト:ポリエステル、中芯:ポリウレタン
サイズ
1500用
質量(g)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×180