パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Air 軽いガード付き抗菌まな板M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12256625
品番
C-489
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×325×9
色
ピンク
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、縁部:エラストマー(耐熱温度90度)、本体抗菌剤:無機系バクテキラー