SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 料理保温機器/温蔵庫
スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12256967
品番
TO-2165A-SM(シルバーメタリック)
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V)
単相100
寸法(Φ×高さH)(mm)
165×245(取り付け部から傘先まで全長1800)
色
シルバーメタリック
質量(kg)
0.66(ランプ含む)
消費電力(W)
185