曜日別特売
M-1 密封パック容器 GA(グリーンエース) 12257396

密封パック容器

(1件のレビュー)
容量(L)1
内容量1個注文コード12257396品番M-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

高密封性の容器です。

材質PP耐熱温度(℃)60全高(mm)125口内径(Φmm)117容量(L)1外径(Φmm)130(最大部)RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-23
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12257405
2024-05-24
用途: 陶芸釉薬の保管用
農・林・水産業

3l、5lを購入しました。密閉度が高く、寸胴タイプなので複数個の保管がしやすく重宝しています。
蓋の開け閉めがもう少し楽だったら良いのだが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする