密封パック容器

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12257414 品番 M-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高密封性の容器です。

材質PP 耐熱温度(℃)60 全高(mm)205 口内径(Φmm)205 容量(L)69 外径(Φmm)225(最大部) RoHS指令(10物質対応)対応 アズワン品番65-2366-25
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12257405
2024-05-24
用途:
陶芸釉薬の保管用
農・林・水産業

3l、5lを購入しました。密閉度が高く、寸胴タイプなので複数個の保管がしやすく重宝しています。
蓋の開け閉めがもう少し楽だったら良いのだが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする