パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の かき揚げリング・レードル
揚げクック かき揚げリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12257569
品番
HB-3597
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
サイズ(cm)
9.5
種別
1連
材質
ステンレス鋼
質量(g)
223
タイプ
穴あき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×130×240
有効寸法
9.5cm