パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
シリコーンクリスタ シリコーンスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12257815
品番
C-3368
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、中芯:ナイロン(耐熱温度180度)
種別
スプーン
幅(mm)
60
全長(mm)
270
サイズ
L
高さ(mm)
25
質量(g)
75