パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
BiT 油引き棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12258208
品番
CC-1161
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(耐熱温度110度)、金具:アルミニウム、糸:綿100%
質量(g)
12
全長×幅W(mm)
85×30